「MAXRAY」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト MAXRAY(マックスレイ)LEDダウンライトMAXRAY(マックスレイ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
器具・セット器具のみ光色赤系電球色演色指数(Ra)Ra85
アジャスタブルダウンライト MAXRAY(マックスレイ)アジャスタブルダウンライトMAXRAY(マックスレイ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
LED一般電球 MAXRAY(マックスレイ)LED一般電球MAXRAY(マックスレイ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDペンダント MAXRAY(マックスレイ)LEDペンダントMAXRAY(マックスレイ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
USB3.0/eSATA 5インチドライブケース ラトックシステムUSB3.0/eSATA 5インチドライブケースラトックシステム
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ハニカムルーバー MAXRAY(マックスレイ)ハニカムルーバーMAXRAY(マックスレイ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
LEDボール電球 MAXRAY(マックスレイ)LEDボール電球MAXRAY(マックスレイ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
口金E26配光タイプ全方向タイプ
スプレッドフィルターS 透明 MAXRAY(マックスレイ)スプレッドフィルターS 透明MAXRAY(マックスレイ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-S用
フードS ホワイト MAXRAY(マックスレイ)フードS ホワイトMAXRAY(マックスレイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-S用
フードM ホワイト MAXRAY(マックスレイ)フードM ホワイトMAXRAY(マックスレイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-M用
フードM ブラック MAXRAY(マックスレイ)フードM ブラックMAXRAY(マックスレイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-M用
LED用調光器 100V MAXRAY(マックスレイ)LED用調光器 100VMAXRAY(マックスレイ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
取付スタンド ステンレス MAXRAY(マックスレイ)取付スタンド ステンレスMAXRAY(マックスレイ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
防水性水中照明用
拡張フィルターM ケシ MAXRAY(マックスレイ)拡張フィルターM ケシMAXRAY(マックスレイ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-M用
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
距離照射近接限度10cm
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
LEDシーリングライト MAXRAY(マックスレイ)LEDシーリングライトMAXRAY(マックスレイ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
器具・セット器具
シーリングライト MAXRAY(マックスレイ)シーリングライトMAXRAY(マックスレイ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
調光器 ホワイト MAXRAY(マックスレイ)調光器 ホワイトMAXRAY(マックスレイ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合2個用スイッチ
ボウスイスポット MAXRAY(マックスレイ)ボウスイスポットMAXRAY(マックスレイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合Φ75用
E17用プラグ 白 MAXRAY(マックスレイ)E17用プラグ 白MAXRAY(マックスレイ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合ライティングダクト専用シリーズE17ミニプラグ
スプレッドフィルターL 透明 MAXRAY(マックスレイ)スプレッドフィルターL 透明MAXRAY(マックスレイ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-L用
レトロフィットSP フランジ MAXRAY(マックスレイ)レトロフィットSP フランジMAXRAY(マックスレイ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
タイプロングフード径(Φmm)【器具フード】Φ65取付方式フランジシリーズレトロフィット口金E11適合LEDLDR6・LDR5
レトロフィットSP プラグ MAXRAY(マックスレイ)レトロフィットSP プラグMAXRAY(マックスレイ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
タイプロングフード径(Φmm)【器具フード】Φ65取付方式プラグシリーズレトロフィット口金E11適合LEDLDR6・LDR5
スプレッドフィルターM 透明 MAXRAY(マックスレイ)スプレッドフィルターM 透明MAXRAY(マックスレイ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-M用
拡張フィルターL ケシ MAXRAY(マックスレイ)拡張フィルターL ケシMAXRAY(マックスレイ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-L用
ソフトエッジフィルター MAXRAY(マックスレイ)ソフトエッジフィルターMAXRAY(マックスレイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LED電球 ハロゲン球タイプ MAXRAY(マックスレイ)LED電球 ハロゲン球タイプMAXRAY(マックスレイ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
800VA位相制御調光器 MAXRAY(マックスレイ)800VA位相制御調光器MAXRAY(マックスレイ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合2個用スイッチ
スプレッドフィルター MAXRAY(マックスレイ)スプレッドフィルターMAXRAY(マックスレイ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
フードS ブラック MAXRAY(マックスレイ)フードS ブラックMAXRAY(マックスレイ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合TAURUS-S用
拡散ドームレンズ MAXRAY(マックスレイ)拡散ドームレンズMAXRAY(マックスレイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LED防水スポットライト MAXRAY(マックスレイ)LED防水スポットライトMAXRAY(マックスレイ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様防雨型開口寸法(mm)Φ75色温度(K)2700配光タイプ広角
シーリングブラケット MAXRAY(マックスレイ)シーリングブラケットMAXRAY(マックスレイ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
LEDフィクスドダウンライト MAXRAY(マックスレイ)LEDフィクスドダウンライトMAXRAY(マックスレイ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
装飾ダウンライト MAXRAY(マックスレイ)装飾ダウンライトMAXRAY(マックスレイ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シリコンペンダント レセップ MAXRAY(マックスレイ)シリコンペンダント レセップMAXRAY(マックスレイ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷