絞り込み
定格電流(A)
- 16(1)
- 25(1)
- 30(1)
極数
- 2(1)
- 3(1)
定格電圧(V)
- AC200
- AC100/115(1)
- AC200/220(1)
- AC200/220/230(1)
- AC380/400/440/460(1)
- AC380/400/415(1)
- AC220/230(1)
- AC100(3)
- AC220(1)
- AC440(1)
フレーム(AF)
- 30(2)
ブランド
- 河村電器産業(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士電機(1)
「MB30」の検索結果

モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
安全ブレーカー
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌々日出荷エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E