カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自転車部品(2)

「MERSEN」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Mersen ヒューズリンク Mersen

    Mersen ヒューズリンク

    Mersen
    869税込956
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ
  • Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

    Mersen
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersen

    ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V

    Mersen
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac

    Mersen
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流  D01, 400V ac Mersen

    ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac

    Mersen
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DI, 500V Mersen

    ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500V

    Mersen
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mersen ヒューズプーラー VDE Mersen

    Mersen ヒューズプーラー VDE

    Mersen
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac

    Mersen
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc

    Mersen
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersen

    ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V ac

    Mersen
    52,980税込58,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
  • MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
  • エフェクター/リバーブ Electro Harmonix

    エフェクター/リバーブ

    Electro Harmonix
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    HOLY GRAIL MAX は、定番のスプリング/ホールに加え、プレートとリバースを搭載した多機能リバーブ。自然な空間系から幻想的な逆再生リバーブまで、幅広い質感を直感的に扱える高品位リバーブペダル。・SPRING/HALL/PLATE/REVERSE の 4 種類のリバーブモードを搭載。・SPRING:クラシックなアンプ系スプリングリバーブ。・HALL:広がりのある自然な残響。・PLATE:明るく密度の高いスタジオ系リバーブ。・REVERSE:逆再生のような幻想的なリバーブ効果。・BLEND で原音とのミックスを直感的に調整。・TIME で残響の長さをコントロール。・高品位デジタル処理によるクリアでノイズレスな動作。・ギター、シンセ、ボーカルなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOLY GRAIL MAX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb Pedal。・コントロール:Blend、Time、Mode(Spring/Hall/Plate/Reverse)。・機能:4 モードリバーブ、デジタル高品位処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011431
  • 機材ケース GATOR Case

    機材ケース

    GATOR Case
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形ケース。Gator Cases GU-EVA-2314-3は、DJコントローラーや様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら強化されたEVA外装シェルが、機材を衝撃やへこみから保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、機材を優しく包み込みます。Pioneer DDJ-SR、DDJ-SB2、Numark NVなどにフィットする設計ですが、同等サイズの幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルに加え、調節・取り外し可能なショルダーストラップも付属し、快適な持ち運びをサポートします。・DJコントローラーや様々な機材に対応する汎用性の高いサイズ。・軽量ながら衝撃に強いEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・黒い外装にラバー加工されたGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Medium Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2314-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:592 x 356 x 89 mm (23.3 x 14.0 x 3.5 インチ)。・外寸:610 x 375 x 133 mm (24.0 x 14.75 x 5.25 インチ)。・重量:1.4 kg (3.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539874
  • 機材ケース GATOR Case

    機材ケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大型DJコントローラーや機材をしっかりと保護して運搬。Gator Cases GU-EVA-3519-3は、35インチ×19インチクラスの大型DJコントローラーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら高い強度を持つEVA外装シェルが、機材を衝撃や傷から守ります。内部には波型フォームパッドが効果的に配置されており、機材を優しく保護。Pioneer DDJ-RZ/SZ、Numark NS7II/NS7 FXなど、主要な大型コントローラーにフィットするよう設計されていますが、汎用性も高く幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップにより、大型の機材でも比較的楽に持ち運べます。・35インチ×19インチクラスのDJコントローラーや大型機材に対応。・軽量かつ強靭なEVAフォーム成形外装シェル。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な大型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Extra Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-3519-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:912 x 480 x 84 mm (35.9 x 18.9 x 3.3 インチ)。・外寸:914 x 489 x 127 mm (36.0 x 19.25 x 5.0 インチ)。・重量:2.7 kg (6.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539911
  • 機材ケース GATOR Case

    機材ケース

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928
  • Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式

    SCHMERSAL
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適RoHS指令(10物質対応)対応