カテゴリ

  • 制御機器(524)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 切削工具(157)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • オフィス家具(80)
  • 学童・教育用品(72)
  • バイク部品(61)
  • 電気材料(60)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 作業工具(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 研磨材(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 家電(19)
  • 整備工具・収納(15)
  • 物流用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(160)
  • CAMDENBOSS(126)
  • ABRACON(121)
  • 住友電工ハードメタル(117)
  • ダイヤトレンド(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • BOURNS(64)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](56)
  • エスコ(47)
  • VISHAY(45)
  • EFFEX(エフェックス)(44)
  • ジーエルサイエンス(27)
  • TRACO POWER(23)
  • 三菱マテリアル(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • RS PRO(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • MMD(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(531)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(67)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MMD」の検索結果

1,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ 井上金庫販売

    エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ

    井上金庫販売
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 5段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。 スライドハンガー、ミラー、ネクタイかけ付きです。ハンガーは別途です。完成品です。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:1枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)、スライドハンガー:樹脂成型品質量(kg)46.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1830外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×1830
  • エグゼクティブサイドボード MMDシリーズ 井上金庫販売

    エグゼクティブサイドボード MMDシリーズ

    井上金庫販売
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 13段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。完成品です。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)48.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×930
  • エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売

    エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ

    井上金庫販売
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)67.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
  • 安全帯用50mmD環止め サンコー(タイタン)

    安全帯用50mmD環止め

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    50mm幅用D環止め
    材質PE(ポリエチレン)穴数4
  • マネージメントサイドデスク MMDシリーズ 井上金庫販売

    マネージメントサイドデスク MMDシリーズ

    井上金庫販売
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    本体は重厚感があるダークブラウン色です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。ノックダウンです。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC幅(mm)1500質量(kg)31.8高さ(mm)716奥行(mm)500天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×716
  • マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ 井上金庫販売

    マネージメントデスク(両袖) MMDシリーズ

    井上金庫販売
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    高級感のある役員室をリーズナブルに演出します。 高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)、左袖箱は2段で鍵無し。 引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ高さ(mm)716奥行(mm)750天板耐荷重(kg)60
  • マネージメントデスク(片袖) MMDシリーズ 井上金庫販売

    マネージメントデスク(片袖) MMDシリーズ

    井上金庫販売
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)。 引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ幅(mm)1500質量(kg)70.3高さ(mm)716奥行(mm)750天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×716
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD

    特殊電極
    9,898税込10,888
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
    用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポ歯鏡(MMd) 橘医療器

    ディスポ歯鏡(MMd)

    橘医療器
    8,898税込9,788
    1式(50本)
    3日以内出荷
    滅菌済。 再利用(煮沸消毒)可。
    全長(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 発振器 50MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD

    発振器 50MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    MMD
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 50 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6975-68
  • 水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 3000個入 MMD

    水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 3000個入

    MMD
    299,800税込329,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-6978-34
  • 水晶振動子 16MHz 1セット 20個入 MMD

    水晶振動子 16MHz 1セット 20個入

    MMD
    789税込868
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7143-94
  • 水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入 MMD

    水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入

    MMD
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    MMDDDシリーズMHz水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が19.2MHzです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/SSMD水晶3本目のリード接地オプションを用意広い周波数範囲基本又は第3オーバートーンATカット取り付けタイプ:表面実装周波数安定性:±30ppm動作温度範囲:-40→85℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-61
  • セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 25個入 MMD

    セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 25個入

    MMD
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MMDセラミックSMDレゾネータは、共振周波数が10MHzです。CSMDパッケージ負荷静電容量:15pF
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●共振周波数:10MHz●パッケージタイプ:SMT●寸法:4.7 x 4.1mmアズワン品番65-7109-89
  • 発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD

    発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    MMD
    569税込626
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-7110-22
  • 発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD

    発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    MMD
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50pp
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6977-90
  • 水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入 MMD

    水晶振動子 表面実装 テープ及びリール 1セット 10個入

    MMD
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-7108-65
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入 MMD

    水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入

    MMD
    27,980税込30,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-66
  • 水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入 MMD

    水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入

    MMD
    939税込1,033
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6976-46
  • 水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入 MMD

    水晶振動子 16MHz 1セット 1000個入

    MMD
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    MMD 水晶振動子ユニットは基本振動モードを備えています。16 MHz 標準周波数があります。テープ及びリールのパッケージング 負荷静電容量: 20 pF
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mmアズワン品番65-7111-62
  • セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 1000個入 MMD

    セラミック発振子 10MHz SMD 1セット 1000個入

    MMD
    54,980税込60,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●共振周波数:10MHz●パッケージタイプ:SMT●寸法:4.7 x 4.1mmアズワン品番65-6976-32
  • 発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 MMD

    発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    MMD
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6975-20
  • 発振器 24MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 MMD

    発振器 24MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

    MMD
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6977-49
  • 水晶振動子 スルーホール 2-pin 1セット 25個入 MMD

    水晶振動子 スルーホール 2-pin 1セット 25個入

    MMD
    3,098税込3,408
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●実装タイプ:スルーホール●ピン数:2アズワン品番65-7108-78
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入 MMD

    水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 25個入

    MMD
    929税込1,022
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MMD T シリーズ MHz 水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 24 MHz を備えています。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。3.2 mm x 2.5 mm SMD 広い周波数範囲 厳格な精度と安定性 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 30ppm 動作温度: -10 → 60 ℃
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6978-10
  • メダカの雌雄模型 MMD-A ナリカ

    メダカの雌雄模型 MMD-A

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1個
    6日以内出荷
    実物の約5倍で雄、雌の産卵、ふ化等を示したものです。上部に紐、裏面に磁石が付いていて黒板に取付けることができます。
    その他プラスチックボード付き材質プラスチック寸法(mm)255×365×30質量(g)約550
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco製品GLC-SX-MMDと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000など)。技術仕様:1000BASE-SX /1 Gbps /マルチモード光ファイバ /LCコネクター /850nm /DDM(デジタル診断モニタリング)対応 /最大距離550m。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-SX/1 Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離550m。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
    用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ散布器 セフティー3

    マルチ散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,009税込1,110
    1個
    当日出荷
    園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
    用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

    電飾補助フィルム

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148乳白色サイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)80(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ伸長率(%)約180
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • 六角両オネジ異径タイプステンレス六角スペーサー両オネジ異径 MYG

    六角両オネジ異径タイプステンレス六角スペーサー両オネジ異径

    MYG
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービス

    インラインメンブレンドライヤ

    前田シェルサービス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気・窒素
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク VALEO

    クラッチディスク

    VALEO(2件のレビュー)
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
...