カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MNB」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロニッパー KEIBAマイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ)大作商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途作業中の暑さ対策に
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
曲面フック 粘着テープ 大一鋼業曲面フック 粘着テープ大一鋼業
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
天面吊・曲面取付け自在のフックです。キレイに剥がせる特殊テープタイプです。
耐荷重(kg)天面使用:0.3、横使用:1、縦使用:1
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りにベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
とめのすけ TRUSCOとめのすけTRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。
用途台車に積んだ箱の崩れ防止トラスコ品番161-0330質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
ユニロンベルト(ハードタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(ハードタイプ)ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(5本)
当日出荷
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用/ミニ三脚 エレコムスマートフォン用/ミニ三脚エレコム(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
スイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用 YASUDAスイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用YASUDA(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から9日以内出荷
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ 学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子 キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます 使用後は水洗いして陰干ししてください 日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%タイプ大人/子供用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(11個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
遮光マグネットカーテン Meltec(大自工業)遮光マグネットカーテンMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
可動式強力マグネットで取付簡単! 紫外線約95%カット!
用途車用カーテン材質ポリエステル
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ヘルスバッグ ライトミニM/ピーコックブルー/- ウィズワンヘルスバッグ ライトミニM/ピーコックブルー/-ウィズワン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ピーコックブルー
ヘルスバッグ ライトミニM/ピーコックベージュ/- ウィズワンヘルスバッグ ライトミニM/ピーコックベージュ/-ウィズワン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ピーコックベージュ
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
489税込538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
14,400税込15,840特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫 コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りB罫コクヨ
179税込197
1冊
翌々日出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号)罫幅(mm)6.8科目文系寸法(mm)252×179×4質量(g)120
キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りA罫 コクヨキャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りA罫コクヨ
199税込219
1冊
翌々日出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
サイズセミB5(6号)罫幅(mm)7.7科目文系寸法(mm)252×179×4質量(g)120
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
469税込516
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
忍者ブリーズ MacCho忍者ブリーズMacCho
4,090税込4,499
1個
3日以内出荷
強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
5,450税込5,995
1個
当日出荷から30日以内出荷
なわとび・ムク・名札柄 銀鳥産業なわとび・ムク・名札柄銀鳥産業
2,298税込2,528
1パック(20本)
6日以内出荷
長さ(cm)240
マイン マキテックマインマキテック
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ボックスタイプシルバーカーなので座面下、背面側に荷物がしっかり収納できます。
用途お買い物やお散歩などに使用ストライプネイビー耐荷重(kg)座面100/袋部10
ミリタリーナイロンベルト TRUSCOミリタリーナイロンベルトTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFLPISCO(ピスコ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 その他トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
ユニロンブラシホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。外径(Φmm)50幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から89日以内出荷
品名操作部
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
886税込975
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状めねじ取付用相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)日東工器
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
果実をまるごと味わうゼリーセット ノーブランド果実をまるごと味わうゼリーセットノーブランド
4,498税込4,858
1セット
9日以内出荷
果実をまるごと贅沢に使用した瑞々しいゼリーです。
仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】180種別洋菓子区分常温備考着日指定不可内容みかん×2・もも×2・びわ・和梨 各250g包装形態簡易包装アレルギーもも
名前が書ける ジュニア  水泳キャップ   スイミングキャップ YASUDA名前が書ける ジュニア 水泳キャップ スイミングキャップYASUDA
789税込868
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応12サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズM頭囲(cm)45~55適合年齢(歳)5~8
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
"MNB" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷