カテゴリ

  • 住設機器(8)
  • 空調・電設資材(4)

「MP-603 BK」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
レンジフード用前幕板27cm FUJIOH(富士工業)レンジフード用前幕板27cmFUJIOH(富士工業)
7,598税込8,358
1個
14日以内出荷
適合BDR-3HL、BDR-3HLD、BDR-3HLK2、BDR-3HLK3黒色
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード用部材 スライド幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スライド幕板Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
奥行(mm)325仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm
レンジフードファン用前幕板(同時給排気用) 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(同時給排気用)東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
レンジフード用部材 スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スライド横幕板Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様組合せ高さ465~765cm
レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
フリーサイズ前幕板 カクダイフリーサイズ前幕板カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。 900×500ミリの板をカットします。
付属品天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス材質アルミ樹脂複合パネル
レンジフードファン用整流板 東芝キヤリアレンジフードファン用整流板東芝キヤリア
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質(整流板)SCASGt0.5表面処理(整流板)着色カラー鋼板
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(排気用・60cm幅)三菱電機
6,298税込6,928
1台
92日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください