「MPMT120408 UTI20T」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ MPMT 三菱マテリアルチップ MPMT三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ MPMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形86°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
チップ TECN 三菱マテリアルチップ TECN三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
Vishay ネットワーク抵抗器 VISHAYVishay ネットワーク抵抗器VISHAY
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ MPMT 住友電工ハードメタルチップ MPMT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMXワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2252チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカッター エンジニアチップカッターエンジニア
3,598税込3,958
1個
当日出荷
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115トラスコ品番368-8097材質S58C質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
チップ MTTR/L 三菱マテリアルチップ MTTR/L三菱マテリアル
26,980税込29,678
1パック(10個)
翌日出荷
形状ひし形86°チップブレーカ片面穴の形状-材質UP20M厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025