カテゴリ
- 切削工具(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 自動車補修部品(13)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- 農業機械(7)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(4)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- ノーブランド(11)
- ニッセイ(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 大洋ツール(6)
- 岡崎精工(5)
- 東日興産(TN)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- KSフィルター(4)
- ELPA(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ダイキン工業(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- PIAA(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「MR-45」の検索結果

反射テープ トラ柄
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
ワイパー替えゴム10本入り
FILTEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
メタルラックキャスター
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)ほか当日出荷メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。 棚板やポール、パーツを組み合わせて収納用品に合わせた組立も可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80取付高(mm)約66耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190適合ポール径(Φmm)約25
メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。材質スチール(クロームメッキ)、アルミニウムポール径(Φmm)約25
マシンリーマー MR
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
精密ロックナット MRシリーズ
日機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から13日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【リビルト】 ターボ
ノーブランド(20件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個翌日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ)
ノーブランド¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ![パソコン&ワープロ フィルムラベル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31528997-220329-02.jpg)
パソコン&ワープロ フィルムラベル
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081パック(10シート)当日出荷薄くて丈夫。用途が広がるフィルムラベル。印刷物の切り貼り編集、レイアウト作業に便利です。メンディング・はがせるタイプ(ツヤ消し透明)。つや消しタイプなので、貼るとほとんど目立ちません。水性ペンの使用も可能です。裏面5mm方眼付きで、カットしやすいです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。仕様メンディング 貼ってはがせる再剥離タイプ ツヤ消し透明、裏面5mm方眼付きサイズA4外形寸法(mm)297×210厚さ(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:50(0.05mm)坪量(g/m2)70面付ノーカット
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR
大洋ツール¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から8日以内出荷材質K10刃数6刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1
ミニパインラック
AIS (エイ・アイ・エス)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷天然木のパイン材を使用した、ミニラックです。 木の風合いを生かした温かみのある自然な色合い、スリムでコンパクトサイズなので幅広いシーンで使用できます。 棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。 脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、キズ対策としてフローリング上でも安心してお使い頂けます。 本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。付属品ネジ×12(予備+1)、フェルト×4、ナット×12(予備+1)材質天然木(無塗装)色ナチュラル高さ(mm)400奥行(mm)180耐荷重(kg)全体30、棚板10/枚組立方法お客様組立品
透明キッチンマット
明和グラビア¥24,980税込¥27,4781反5日以内出荷糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。用途床の保護材質保護フィルム:ポリエチレン色TO長さ(m)20/巻材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる
透明キッチンマット
明和グラビア¥21,980税込¥24,1781反3日以内出荷から5日以内出荷糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。用途床の保護 模様替え材質保護フィルム:ポリエチレン材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる





![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)























![パソコン&ワープロ フィルムラベル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31528997-220329-02.jpg)