カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「MSF-20」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ミニスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
    目盛裏/内のり測定目盛幅(mm)39厚さ(mm)25段数3
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    6,442税込7,086
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • サポートユニット 森本精密シャフト

    サポートユニット

    森本精密シャフト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
  • カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
  • テイラー アームチェアー タカショー

    テイラー アームチェアー

    タカショー
    35,980税込39,578
    1セット(2脚)
    翌々日出荷
    落ち着きのあるクラシカルなチェアーです。
    付属品クッション1枚材質スチール質量(kg)チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェアー:約幅55cm×奥行49cm×高さ91cm、クッション:約幅40cm×奥行40cm×厚み3cm高さ(cm)座面:約42
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    3,230税込3,553
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    5,069税込5,576
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
  • モール用マジックステッカー 面ファスナー(ループカーペット用) 10本 BUFFALO(バッファロー)

    モール用マジックステッカー 面ファスナー(ループカーペット用) 10本

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    片面がアクリル系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。使用の目安は1mに対して3ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)20
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    5,016税込5,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    9,152税込10,067
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • CD Series(CDMSF20) SMC

    CD Series(CDMSF20)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CDMSF SMC

    CDMSF

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
  • ペトラモザイクテーブル60 3点セット タカショー

    ペトラモザイクテーブル60 3点セット

    タカショー
    32,880税込36,168
    1セット
    翌々日出荷
    天然石を用いた天板に、アイアンのモダンな曲線が調和したデザイン。優美な曲線が印象的なクッション付きのチェアー。
    仕様パラソル穴無し付属品クッション1枚セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:天然石、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約15.2、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
  • タンジールマーブルグリーン 5点セット タカショー

    タンジールマーブルグリーン 5点セット

    タカショー
    64,880税込71,368
    1セット
    翌々日出荷
    落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
    付属品クッション1枚セット内容5点セット:テーブル1台、チェアー4脚材質テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約37.5、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅90×奥行90×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
  • タンジールマーブルグリーン 3点セット タカショー

    タンジールマーブルグリーン 3点セット

    タカショー
    37,880税込41,668
    1セット
    翌々日出荷
    落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
    付属品クッション1枚セット内容3点セット:テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約26、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅75×奥行75×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
  • 鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/フランジおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    3,988税込4,387
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ LUMBERG

    Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田
    52,980税込58,278
    1台
    61日以内出荷
    トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形