カテゴリ
- バイク純正部品(294)
- 制御機器(131)
- 切削工具(122)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 科学研究・開発用品(64)
- 鈑金・塗装(50)
- パソコン/周辺機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 家電(24)
- 電気材料(19)
- トラック純正部品(15)
- 溶接用品(12)
- 自転車部品(12)
- メカニカル部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 厨房用品(10)
- 建築金物(10)
- 医療(9)
- バイク部品(8)
- 物流用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(6)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 住設機器(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(292)
- MTCW(60)
- PROST's(50)
- タンガロイ(36)
- onsemi(31)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- MTC Bio(24)
- SMC(20)
- 三菱マテリアル(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(16)
- 三菱ふそう(16)
- SAMTEC(16)
- イスカル(14)
- 京セラ(14)
- JBL professional(14)
- ON SEMICONDUCTOR(13)
- ケナメタル(10)
- カモ井加工紙(8)
- ダイケン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- レンタル(1)
- 組立・設置・取付(1)
「MTC」の検索結果

マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット
ダイケン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールを固定するための部品。トラスコ品番194-9038材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.07適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-34
ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。質量(kg)ドア:25以下色シルバードア厚(mm)25~40
マテハンパイプレール MTC エンドストッパー
ダイケン¥959税込¥1,0551個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールの端部に使用。トラスコ品番194-9034材質/仕上SS400(三価クロメート)、樹脂、他質量(kg)0.04適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-26
カップホルダー MTC-101
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)幅(mm)120×140×H540EBM品番7884000
マテハンパイプレール MTC 傾斜ブラケット
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品。トラスコ品番194-9037材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.2適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-33
マテハンパイプレール MTC 連結部品
ダイケン¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールとレールを連結させるための部品。トラスコ品番194-9036材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.02適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-32
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
MTC Bio¥22,980税込¥25,2781個当日出荷様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入
MTC Bio¥42,980~税込¥47,278~1箱(20袋×50本)当日出荷から10日以内出荷透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
マテハンパイプレール MTC 取付調整金具
ダイケン¥779税込¥8571個翌々日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具トラスコ品番194-9033材質/仕上スチール(メッキ)質量(kg)0.13適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-25
サーモキャップ(圧着端子用) MTC
ユーボン¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)3日以内出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
MTC Bio¥10,899~税込¥11,989~1個ほか翌々日出荷省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。投入口サイズ(mm)115×75
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥19,980税込¥21,9781袋(500個)翌々日出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション
MTC Bio¥12,980税込¥14,2781袋(25個)翌々日出荷用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL
MTC Bio¥47,980~税込¥52,778~1箱(20袋×25本)ほか当日出荷から91日以内出荷最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥10,980税込¥12,0781ケース(10袋×20個)翌々日出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
MTC Bio¥30,300税込¥33,3301袋(100枚)翌々日出荷材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
遠沈管
MTC Bio¥23,980~税込¥26,378~1ケース(500本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック
MTC Bio¥17,980~税込¥19,778~1パック(6個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM
MTC Bio¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)翌々日出荷から93日以内出荷容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。用途γ線滅菌済
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
MTC Bio¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
MTC Bio¥24,980~税込¥27,478~1袋(500個)翌々日出荷から12日以内出荷片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ
MTC Bio¥9,998税込¥10,9981袋(100個)翌々日出荷Rnase・Dnase・パイロジェンフリー仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK
JBL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH
JBL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
マテハンパイプレール MTC レール溝カバー
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31
壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1
JBL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
...