カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 固定用ケーブル(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 伸興電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 四国電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(3)
芯数(C)
  • 1(5)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(5)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
長さ(m)
  • 100
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(3)
  • 0.9(3)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4.1(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.4(1)
  • 5.6(1)
  • 6(1)
  • 6.8(1)
0.7・0.9・1.1・1.5・1.8・3.4・3.7・3.8・4.1・4.6・5・5.4・5.6・6・6.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MVVS」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線MVVS マイクロホン用ビニルケーブルタツタ電線
13,980税込15,378
1本(100m)
5日以内出荷
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
16,980税込18,678
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
8,598税込9,458
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線マイクロホン用ビニルコードカワイ電線
5,598税込6,158
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)MVVS/マイクロホンビニルコード太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)四国電線
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●主に音響機器及び計装機器に使用します
用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
横巻シールドマイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー横巻シールドマイクロフォンコードリケンケーブルテクノロジー
15,980税込17,578
1巻(100m×1巻)
6日以内出荷
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジーマイクロフォンコードリケンケーブルテクノロジー
7,398税込8,138
1巻(100m×1巻)
6日以内出荷
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジーマイクロフォンコードリケンケーブルテクノロジー
17,980税込19,778
1巻(100m×1巻)
6日以内出荷
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mvvs 0.5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5