カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 12
- 1(6)
- 2(12)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
シース色
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・オーナンバ・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「MVVS」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥27,980~税込¥30,778~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応