カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 6
- 1(6)
- 2(12)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0(1)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 0.75(3)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 伸興電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・オーナンバ・伸興電線・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「MVVS」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥43,980~税込¥48,378~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブル色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応