カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 7
  • 1(6)
  • 2(12)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・オーナンバ・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MVVS」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ

    ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

    オーナンバ
    6,798税込7,478
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mvvs 0.5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5