カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MXH6-20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMCコンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH6) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH6)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ