カテゴリ

  • オフィス家具(1,797)
  • 保管用品(375)
  • 自動車純正部品(369)
  • 物流用品(351)
  • 店舗什器・備品(87)
  • 制御機器(45)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 医療(37)
  • 安全用品(32)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 作業服(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(22)
  • テープ(20)
  • トラック純正部品(19)
  • バイク部品(17)
  • 建築金物(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 安全保護具(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 防災用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)

「Nバック」の検索結果

3,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nバッグ ケーマックスNバッグケーマックス
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
幅広いサイズ展開、強度向上 底面を擦らない4つの底足付き 底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
荷揚げバケツ JACKAL(ジャッカル)荷揚げバケツJACKAL(ジャッカル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
極厚鉄板入れ!! 荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に厚さ(mm)底の鉄板:1
NバッグK型(巾着付) ケーマックスNバッグK型(巾着付)ケーマックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
ロング電工バケツ TRUSCOロング電工バケツTRUSCO(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。 6号防水加工帆布を使用してます。 電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。 深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に直径(Φmm)240
大型電工用バケツ TRUSCO大型電工用バケツTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ダイヤテックス自立式万能袋 ダイヤテックスダイヤテックス自立式万能袋ダイヤテックス(39件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレンモスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
電工バケツ 帆布製 モノタロウ電工バケツ 帆布製モノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電工タフバケツ マーベル電工タフバケツマーベル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり! 持ち手のベルトは、底までしっかりホールド! ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板寸法(mm)320×320×320質量(kg)0.95直径(Φmm)320高さ(mm)320容量(L)25耐荷重(kg)50
AFFひざ用パッド2個セット AFF WAREAFFひざ用パッド2個セットAFF WARE(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。
用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざ用材質PVC、ポリエステル内容1袋(2個)
リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリーパックICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
Φ350x1400mm 荷揚げ用バッグ エスコΦ350x1400mm 荷揚げ用バッグエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)Φ350×1400(H)耐荷重(kg)80
3Dスモールバッグ SK113DスモールバッグSK11(18件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
用途工具などの分類整理。ブラック
コンバットキャップ1年用 ゴキブリ駆除剤 ブラック容器 金鳥(KINCHO)コンバットキャップ1年用 ゴキブリ駆除剤 ブラック容器金鳥(KINCHO)
989税込1,088
1箱(12個)
当日出荷
【コンバットキャップ8つの特長】1.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!2.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!3.しぶとい抵抗性ゴキブリにも効く4.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!5.大型・小型、どんなゴキブリにも効く6.ゴキブリが入りやすい内部構造の容器7.小型でも、広く効く8.タテでも貼れる固定テープ付き【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットキャップが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。家中あちこち置ける12個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名コンバット(小型)Fd
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
パックンバッグ HEIKOパックンバッグHEIKO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(50枚)
当日出荷
動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
タイプ晒50g/m2
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAhアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAhアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(26件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
ハードニーパット FUKUTOKU(福徳産業)ハードニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品)イトーキ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1脚
当日出荷
バランスの取れたベストセラーモデル。 通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。 強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター幅(mm)615質量(kg)11.7高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)590キャスターあり肘掛なしランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取り外し便利なメタルフック付。 耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。 ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション! 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工
長尺バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)長尺バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
M18 バッテリー ミルウォーキーツールM18 バッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
220x1200mm 電工バケツ(補強底) エスコ220x1200mm 電工バケツ(補強底)エスコ
6,950税込7,645
1個
当日出荷
ベルト中央にファスナーが有ります。 肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。 硬質塩ビ成型品底で補強されています。 口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-5材質帆布11号長さ(mm)【ショルダーベルト】約950質量(kg)0.82直径(Φmm)230高さ(mm)1120
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.74MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
クリーンウエストバック 1496/N MCC(MaxClean)クリーンウエストバック 1496/NMCC(MaxClean)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
工具や部品などの特殊収納バッグ。
ネイビー材質ポリエステル高さ(cm)20厚さ(cm)9.5横(cm)15ベルト長さ(cm)58~104
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
リチウムイオンバッテリーパック アルインコリチウムイオンバッテリーパックアルインコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3772適合機種DJP45バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力保護等級IP67相当仕様テールノイズキャンセラー付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.91MB)インピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
電工バケツ TRUSCO電工バケツTRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。 底面にベニヤ板入りです。 許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。 金物など小物運搬用袋に。材質綿6号帆布
リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコリチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198アルインコ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
パックンバッグ HEIKOパックンバッグHEIKO
979税込1,077
1パック(50枚)
当日出荷
動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
マチ(mm)65幅(mm)120高さ(mm)175材質晒50g/m2+内側全面ラミネート寸法(mm)120×65×175
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) ホギメディカルメッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)ホギメディカル
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)CATEYE(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
...