カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み

「N43GXR」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RスペシャルJr. 富士元工業RスペシャルJr.富士元工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
33,980税込37,378
1セット(12個)
当日出荷から4日以内出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメット適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
8,898税込9,788
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
36,980税込40,678
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業R面取り用チップ 超硬M種富士元工業
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート 富士元工業R面取り用チップ 微粒子超硬 ALCRNコート富士元工業
49,980税込54,978
1箱(12個)
4日以内出荷