カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • 梱包用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(1)

「NACHI 鋸刃」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスハンドソー NACHI(不二越)ハイスハンドソーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソーNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1箱(72枚)
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
ハンドソー パック ハイスハンドソー NACHI(不二越)ハンドソー パック ハイスハンドソーNACHI(不二越)
729税込802
1パック(2本)
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数24長さ(mm)250幅(mm)12厚さ(mm)0.64
マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
金切鋸刃 モノタロウ金切鋸刃モノタロウ(24件のレビュー)
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
ハンドソー パック バイメタルバンドソー NACHI(不二越)ハンドソー パック バイメタルバンドソーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2枚)
当日出荷
刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250山数24材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
ハンドソー パック NACHI(不二越)ハンドソー パックNACHI(不二越)(3件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)250
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
当日出荷
ステンレス用
全長(mm)263質量(g)163
バイメタル ハンドソーPM NACHI(不二越)バイメタル ハンドソーPMNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1箱(50枚)
4日以内出荷
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)0.64材質コバルトハイス(高速度鋼)PM全長(mm)250幅(mm)12
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1パック(5本)
4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
バイメタル NACHI(不二越)バイメタルNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)10厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)6厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)8厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)コンタマシン バイメタル PMNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1箱(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)5厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 32T ステン用NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
当日出荷
用途薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。材質合金工具鋼SKS全長(mm)263質量(g)181刃数32山直径(Φmm)5.5
ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
3日以内出荷
プラスチックから一般鉄材まで使える汎用品
全長(mm)263質量(g)181
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
429税込472
1箱(100個)
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチハンドソー18山 銅用 NACHI(不二越)ナチハンドソー18山 銅用NACHI(不二越)(1件のレビュー)
299税込329
1パック(2枚)
4日以内出荷
合金工具鋼(SKS)
山数18山全長(mm)250
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
41,980税込46,178
1箱(5枚)
3日以内出荷
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mmRS PRO
19,980税込21,978
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 145mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 並列配線 T50RDH 用ケーブル2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、2 つの結束バンドを取り付けることができます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、ナチュラルカラー(ナイロン 6.6 )製です。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使われます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、-40+85 ℃ の幅広い温度内側と外側の鋸歯状ループを形成する 2 つのヘッドで設計されたケーブルタイ ケーブルタイが 1 本だけの 2 つのバンドルを並列に配線する場合 40 ℃ ~ +85 ℃ の幅広い動作温度範囲特長及び利点
仕様●長さ:145mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:170-4090アズワン品番65-7437-07
ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton屋内、屋外、高温のさまざまなグレードの PA66 です。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能鋸歯状の結束バンドの内側。さまざまな長さのものを用意。さまざまな業界で使用されている、このリリース可能、再利用可能なタイは、変化が予想される場合に最適です。これには、一時的なインストールと
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:RLT120アズワン品番65-7426-03
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mmRS PRO
20,980税込23,078
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 356mm x 6 mm ナチュラル ナイロン 66 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 356mm x 6 mm ナチュラル ナイロン 66 1箱 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1箱(50個)
7日以内出荷
Kabelrap KR シリーズバインディングこれらの結束ケーブルタイは、特にしっかりと固定します。 振動のある環境での使用に推奨。 タイのヘッドにリベット(非鋸歯状)を押すことでロックされ、ストラップが破れないようになっています。
仕様●長さ:356mm●幅:6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:ギザなし●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR6/35●引張強度:490N●最大バンドル直径:93mm●コード番号:535-307アズワン品番65-7370-12
結束バンド 102.5mm x 2.45 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 102.5mm x 2.45 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイルヘッドを備えた V シリーズ外側用鋸歯状ケーブルタイは、カメラ、アラーム、オートメーションシステム(リモート I/O システム)など、スペースが限られている用途に最適です。グロメットやダクトワークにバンドルを通すと、V シリーズは独自の丸みを帯びた設計により実用的なソリューションとなります。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:102.5mm●幅:2.45 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:V100R●コード番号:215-9251アズワン品番65-7431-65
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で使用できます。結束面が滑らかな外側の鋸歯状の結束バンドです バンドルとの接触面積が広いため、損傷のリスクを最小限に抑えることができます
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT20R●コード番号:215-9005アズワン品番65-7437-18
ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
219,800税込241,780
1袋(4個)
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-35
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
859税込945
1箱(25個)ほか
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mmRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
カラー = ナチュラル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 5mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
349,800税込384,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7426-15