カテゴリ
- 切削工具(21)
- ハイスストレートシャンク(18)
- ハイスその他ドリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(20)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 95(1)
- 111(1)
- 133(4)
- 137(5)
- 184(1)
- 195(1)
- 200(2)
- 250(5)
- 265(2)
- 300(5)
- 340(1)
- 350(1)
- 400(4)
- 500(3)
- 600(2)
シャンク径(Φmm)
- 10.5
- 2(22)
- 3(91)
- 4(140)
- 5(68)
- 6(247)
- 7(63)
- 8(223)
- 9(60)
- 10(276)
- 11(55)
- 12(229)
- 13(45)
- 14(27)
- 15(25)
- 16(181)
- 20(190)
- 25(106)
- 32(80)
- 42(47)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(18)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(7)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 55(1)
- 58(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 87(4)
- 100(2)
- 116(1)
- 120(2)
- 121(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 150(5)
- 175(2)
- 180(1)
- 185(2)
- 200(4)
- 235(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(1)
55・58・65・70・87・100・116・120・121・125・135・150・175・180・185・200・235・250・300・350
ブランド
- NACHI(不二越)(21)
NACHI(不二越)
「NACHI」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準