カテゴリ
- 切削工具(593)
- ハイスストレートシャンク(52)
- ハイス六角軸ドリル(20)
- ハイスその他ドリル(18)
- ハンドソー(11)
- ハイステーパーシャンクドリル(19)
- ハイスドリルセット(8)
- ハイスエンドミルシャンク(20)
- メカニカル部品(691)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(355)
- オフィス家具(3,521)
- 科学研究・開発用品(322)
- 店舗什器・備品(319)
- 油圧機器・油圧ホース(315)
- バイク純正部品(241)
- 卓上消耗品(236)
- 電気材料(217)
- 医療(206)
- 日用品(176)
- 梱包用品(154)
- 厨房用品(152)
- 作業服(140)
- 制御機器(125)
- 自動車純正部品(109)
- 建材・エクステリア(90)
- 事務用品(88)
- 食品・飲料(70)
- 機構部品(52)
- パソコン/周辺機器(47)
- 理美容(38)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 救急・衛生(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 清掃用品(29)
- 介護用品(28)
- 洗剤・除去剤(26)
- 建築金物(26)
- 農業・園芸資材(25)
- 学童・教育用品(24)
- 縫製用品(24)
- 物流用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 測定用品(19)
- ヘルスケア(18)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 塗料(12)
- 保管用品(11)
- 防災用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 農業機械(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 家電(9)
- 接着剤・補修材(7)
- 手袋(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(4)
- 名入れカレンダー(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(128)
- 2.5(114)
- 3(190)
- 3.5(116)
- 4(192)
- 4.5(118)
- 5(188)
- 5.5(115)
- 6(220)
- 7(171)
- 8(212)
- 9(166)
- 10(256)
- 11(144)
- 12(206)
- 13(127)
- 14(126)
- 15(117)
- 16(173)
- 20(190)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(163)
- セラミックス(4)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(162)
- バナジウムハイス(6)
- 粉末ハイス(41)
- 超硬合金(167)
全長(mm)
- 40(54)
- 45(52)
- 50(133)
- 60(147)
- 65(59)
- 70(124)
- 75(124)
- 80(111)
- 90(144)
- 95(74)
- 100(131)
- 105(71)
- 110(97)
- 120(71)
- 125(73)
- 140(83)
- 150(73)
- 160(73)
- 200(49)
- 250(49)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(22)
- 3(91)
- 4(140)
- 5(68)
- 6(247)
- 7(63)
- 8(223)
- 9(60)
- 10(276)
- 10.5(21)
- 11(55)
- 12(232)
- 13(45)
- 14(27)
- 15(25)
- 16(181)
- 20(191)
- 25(106)
- 32(80)
- 42(47)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(17)
- ストレートシャンク(62)
- 丸軸(1)
表面処理
- DLCコーティング(10)
- その他(12)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(106)
- ノンコーティング(38)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 12(36)
- 14(32)
- 15(31)
- 18(44)
- 20(49)
- 22(41)
- 24(46)
- 25(35)
- 28(30)
- 33(37)
- 36(35)
- 39(40)
- 40(41)
- 43(47)
- 45(37)
- 47(39)
- 52(32)
- 75(35)
- 100(31)
- 150(36)
- 溝長(mm)をもっと見る
12・14・15・18・20・22・24・25・28・33・36・39・40・43・45・47・52・75・100・150・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(1,563)
- オカムラ(岡村製作所)(3,321)
- YAMAHA(ヤマハ)(228)
- RS PRO(164)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(158)
- フェリック(104)
- ビーエム機器(87)
- Simport(87)
- ケーピープラテック(80)
- コンバテックジャパン(78)
- cotta(75)
- ヤマニパッケージ(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- トヨタ(63)
- 朝日ウッドテック(54)
- パール金属(50)
- 横浜ディスプレイミュージアム(49)
- 高田ベッド製作所(48)
- イマオコーポレーション(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・オカムラ(岡村製作所)・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・フェリック・ビーエム機器・Simport・ケーピープラテック・コンバテックジャパン・cotta・ヤマニパッケージ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・トヨタ・朝日ウッドテック・パール金属・横浜ディスプレイミュージアム・高田ベッド製作所・イマオコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(387)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3,383)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(9)
- 名入れ(1)
- 組立・設置・取付(33)
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「NACHI」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル シンニング
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハンドソー
NACHI(不二越)¥10,980~税込¥12,078~1箱(72枚)当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12厚さ(mm)0.64
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ナチ ステンレス用ドリル
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ノスドリル 10形(3/8)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
ナチ 鉄工用ドリルセット13PC
NACHI(不二越)¥2,298税込¥2,5281セット(13本)当日出荷鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル材質HSS(ハイス鋼)質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
単列深溝玉軸受 片シール形 Z
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
...