カテゴリ

  • 切削工具(74)
    • ハイスストレートシャンク(11)
    • ハイス六角軸ドリル(7)
    • ハイスその他ドリル(2)
    • ハイスエンドミルシャンク(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.1(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 5.2(9)
  • 5.3(8)
  • 5.4(8)
  • 5.5(12)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(11)
  • 10(19)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 14.5(5)
  • 15(17)
  • 15.5(5)
  • 16(21)
材質
  • コバルトハイス(37)
  • ハイス(24)
  • 粉末ハイス(10)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 95
  • 40(55)
  • 45(53)
  • 50(133)
  • 60(147)
  • 65(59)
  • 70(124)
  • 75(124)
  • 80(112)
  • 90(145)
  • 100(132)
  • 105(72)
  • 110(97)
  • 120(73)
  • 125(73)
  • 140(83)
  • 150(73)
  • 160(72)
  • 200(49)
  • 250(49)
シャンク径(Φmm)
  • 5.2(6)
  • 5.25(2)
  • 5.3(5)
  • 5.35(2)
  • 5.4(5)
  • 5.45(2)
  • 5.5(7)
  • 5.55(2)
  • 6(3)
  • 6.35(5)
  • 6.5(2)
  • 10(18)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 16(27)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(11)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(6)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 36(3)
  • 39(2)
  • 42(3)
  • 43(1)
  • 45(3)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 62(2)
  • 64(7)
28・35・36・39・42・43・45・47・48・50・55・62・64
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(73)
モノタロウ・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NACHI」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)

    ノスドリル6形(1/4)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • 鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルパック

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
    シャンク長(mm)45
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gミディアムエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル3枚刃

    NACHI(不二越)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
  • SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
  • スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
  • Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
  • SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
  • ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    AGミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
  • AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングレギュラレングスショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃 ミディアム

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7