カテゴリ
- 切削工具(33)
- ハイスストレートシャンク(4)
- ハイス六角軸ドリル(1)
- ハイスその他ドリル(3)
- ハイスエンドミルシャンク(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(8)
- 1.11(2)
- 1.12(2)
- 1.13(2)
- 1.14(2)
- 1.15(2)
- 1.16(2)
- 1.17(2)
- 1.18(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 2.4(5)
- 2.45(3)
- 2.5(5)
- 2.55(4)
- 2.6(6)
- 2.65(5)
- 2.7(6)
- 2.8(6)
- 3(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(11)
全長(mm)
- 36(4)
- 38(1)
- 45(2)
- 46(4)
- 47(2)
- 48(1)
- 50(10)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(3)
- 68(2)
- 73(1)
- 100(1)
シャンク径(Φmm)
- 1.07(1)
- 1.08(1)
- 1.09(1)
- 1.1(3)
- 1.11(1)
- 1.12(1)
- 1.13(1)
- 1.14(1)
- 1.15(1)
- 1.16(1)
- 1.17(1)
- 1.18(1)
- 1.21(1)
- 1.22(1)
- 1.23(1)
- 1.24(1)
- 1.25(1)
- 3(19)
- 4(2)
- 6(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(4)
- ストレートシャンク(3)
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(4)
- チタン系コーティング(23)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
溝長(mm)
- 14
- 12(36)
- 18(45)
- 20(50)
- 22(42)
- 24(45)
- 25(36)
- 28(31)
- 30(29)
- 33(39)
- 36(35)
- 39(41)
- 40(40)
- 43(48)
- 45(37)
- 47(39)
- 52(32)
- 75(36)
- 100(32)
- 150(36)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(33)
NACHI(不二越)
「NACHI」の検索結果

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 30
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20
NACHI(不二越)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
NACHI(不二越)¥8,098税込¥8,9081本3日以内出荷から5日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20