カテゴリ
- 切削工具(44)
- ハイスストレートシャンク(11)
- ハイス六角軸ドリル(3)
- ハイスその他ドリル(3)
- ハイスエンドミルシャンク(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.4(7)
- 1.5(13)
- 1.75(3)
- 1.8(3)
- 1.85(3)
- 2.2(3)
- 2.3(3)
- 3.04(3)
- 3.06(3)
- 3.07(3)
- 3.08(3)
- 3.09(3)
- 3.1(4)
- 3.11(3)
- 3.13(3)
- 3.14(3)
- 3.2(5)
- 3.25(4)
- 3.3(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(19)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(16)
全長(mm)
- 35(2)
- 40(10)
- 45(1)
- 46(1)
- 47(1)
- 49(6)
- 50(12)
- 54(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 72(2)
- 75(1)
- 79(1)
- 100(1)
シャンク径(Φmm)
- 0.91(1)
- 0.92(1)
- 0.93(1)
- 0.94(1)
- 0.95(1)
- 0.96(1)
- 0.97(1)
- 0.98(1)
- 0.99(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(4)
- 1.5(5)
- 2(2)
- 3(12)
- 4(9)
- 6(7)
- 6.35(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(10)
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(5)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 18
- 12(36)
- 14(32)
- 15(31)
- 20(49)
- 22(41)
- 24(46)
- 25(35)
- 28(30)
- 33(37)
- 36(35)
- 39(40)
- 40(41)
- 43(47)
- 45(37)
- 47(39)
- 52(32)
- 75(35)
- 100(31)
- 150(36)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(44)
NACHI(不二越)
「NACHI」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(10本)当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
NACHI(不二越)¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
アクアドリルEX オイルホールロング15D
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から5日以内出荷材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。