カテゴリ
- 切削工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「NBC-15」の検索結果

電源分配ハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷スバル車(14P)の純正配線から電源を取り出すことができます用途スバル車(14P)の電源取り出し時に使用タイプ14Pハーネスメーカースバルピン数(ピン)14P
電源分配ハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581本12日以内出荷スズキ車(12P)の純正配線から電源を取り出すことができます用途スズキ車(12P)の電源取り出し時に使用タイプ12Pハーネスメーカースズキピン数(ピン)12P
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個6日以内出荷規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoNBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 マフラアセンブリ_No.8、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.8、KS1300 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.8












![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)