カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(16)
  • 整備工具・収納(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF3」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から44日以内出荷
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
74,980税込82,478
1セット(54個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
(296B1)ポート ユニット,バッテリー チヤージ ニッサン(296B1)ポート ユニット,バッテリー チヤージニッサン
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1袋(32個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1個ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(NF2S)ボス、ステアリング ホイール MAZDA(マツダ)(NF2S)ボス、ステアリング ホイールMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
(Z7)WHEEL CAP MAZDA(マツダ)(Z7)WHEEL CAPMAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
NF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175 日本ファイリングNF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175日本ファイリング
57,980税込63,778
1台
19日以内出荷
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品トラスコ品番463-5752高さ(mm)1175奥行(mm)380間口(mm)800最大積載量(kg)100キャスター径(Φmm)100
(28170)ボツクス,サブ ウーフアー ニッサン(28170)ボツクス,サブ ウーフアーニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパンベッドコール コードレスタイプテクノスジャパン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。
仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10
コールマット・コードレス テクノスジャパンコールマット・コードレステクノスジャパン
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
(B5750)S&Sパツク プレミアム ニッサン(B5750)S&Sパツク プレミアムニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(D0300)ロードホイール アルミ ニッサン(D0300)ロードホイール アルミニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(295L1)バスバー モジユール,リア ニッサン(295L1)バスバー モジユール,リアニッサン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(D0300)ロードホイール アルミ ニッサン(D0300)ロードホイール アルミニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
統計膜厚計 センサー一体型 アミッタリ統計膜厚計 センサー一体型アミッタリ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mmシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
取付方式DINレールシリーズHarmony ControlRoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  NF100-HRU 三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ統計膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
貝印 NF-3(黒) 山陽物産貝印 NF-3(黒)山陽物産
52,980税込58,278
1箱(1200個)
3日以内出荷
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このカミソリは再生プラスチックとバイオ添加物を配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。ブラック入数1200本
(28060)アンプ アッセンブリー ニッサン(28060)アンプ アッセンブリーニッサン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セットaudio-technica
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セットaudio-technica
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF  SKSGⅡ SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKSGⅡSKC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)1インチ当たり山数12
(27500)コントロール ASSY ニッサン(27500)コントロール ASSYニッサン
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(39101)F/Dシャフト Assy LH ニッサン(39101)F/Dシャフト Assy LHニッサン
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
サイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズ テクノスジャパンサイドコール コードレスタイプ SC-R2シリーズテクノスジャパン
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。