カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- カー用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「NGRS1」の検索結果

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。適合フランジ厚(mm)3~16材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)
ネグロス電工¥279~税込¥307~1個当日出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。材質ステンレス鋼
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から翌々日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
金属製可とう電線管用パイラッククリップ
ネグロス電工¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
パイラッククリップ
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381袋(20個)当日出荷電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20