カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「NH-FP」の検索結果

6600V 単心3コより耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥159,800~税込¥175,780~1巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥199,800~税込¥219,780~1巻(10m)61日以内出荷JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90