カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 丸型コネクタ本体(11)
絞り込み
極数
  • 4
  • 2(10)
  • 3(13)
  • 5(12)
  • 7(9)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 14(10)
  • 16(10)
  • 21(8)
  • 24(10)
  • 31(5)
  • 37(5)
シェルサイズ
  • 20(9)
  • 24(9)
  • 32(5)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(9)
  • メス(ソケット)(9)
定格電流(A)
  • 10(9)
  • 15(9)
  • 30(5)
ブランド
  • 七星科学研究所(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NJW」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から26日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20七星科学研究所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
769税込846
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24七星科学研究所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
丸型コネクタ本体カテゴリ