絞り込み
穴径(Φmm)
- 12.7(5)
- 15(8)
- 31.75(5)
外径(Φmm)
- 100
- 65(1)
- 80(1)
- 90(3)
- 105(11)
- 107(1)
- 125(20)
- 150(20)
- 180(24)
- 200(4)
- 205(17)
- 230(2)
- 255(13)
- 300(2)
- 305(18)
- 355(14)
- 405(12)
- 455(1)
- 510(6)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(4)
- 13(3)
- 16(1)
- 19(1)
- 50(4)
粒度・番手
- 24(4)
- 36(7)
- 60(7)
- 80(7)
- 100(2)
- 120(3)
- 200(1)
- 400(1)
- 800(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- 6000(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(6)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(2)
砥材
- A(4)
- GC(2)
- PA(2)
- S(3)
- SD(1)
- SX(1)
- WA(5)
- その他(1)
A・GC・PA・S・SD・SX・WA・その他
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(16)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
「NORITAKE」の検索結果

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥329~税込¥362~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥359税込¥3951枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石PA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,198税込¥4,6181枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)6日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン