カテゴリ
- 研磨材(4)
- 平形砥石(3)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.75(3)
- 50.8(3)
外径(Φmm)
- 200
- 65(1)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(17)
- 105(11)
- 107(1)
- 125(20)
- 150(20)
- 180(24)
- 205(17)
- 230(2)
- 255(13)
- 300(2)
- 305(18)
- 355(14)
- 405(12)
- 455(1)
- 510(6)
厚さ(mm)
- 10(2)
- 13(2)
- 15(1)
粒度・番手
- 120(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 240(1)
適合材
- アルミ(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(2)
砥材
- CB(2)
- SD(1)
CB・SD
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
「NORITAKE」の検索結果

SDメモックス
NORITAKE(ノリタケ)¥74,980税込¥82,4781枚6日以内出荷専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥62,980~税込¥69,278~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200