カテゴリ

  • 研磨材(13)
    • 切断砥石(5)
    • オフセット砥石(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 22
  • 12.7(8)
  • 15(20)
  • 15.88(5)
  • 19.05(7)
  • 20(5)
  • 22.23(3)
  • 25.4(20)
  • 30.5(3)
  • 31.75(34)
  • 38.1(2)
  • 50.8(18)
  • 63.5(1)
  • 76.2(12)
  • 88.9(1)
  • 127(12)
  • 152(1)
  • 152.4(5)
  • 203.2(4)
外径(Φmm)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 180(6)
  • 205(4)
  • 305(2)
  • 355(2)
厚さ(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 6(6)
粒度・番手
  • 24(10)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 46(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(4)
  • 石材(1)
  • (8)
砥材
  • A(8)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(2)
  • SX(2)
  • WA(4)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・SX・WA
シリーズ
  • スーパーリトル(2)
スーパーリトル
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(13)
NORITAKE(ノリタケ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ホワイトドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。
    用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    23,980税込26,378
    1ケース(25枚)
    6日以内出荷
    重研削作業で大いに威力を発揮します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
  • ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク オフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1ケース(25枚)
    6日以内出荷
    ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
    用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 非金属用

    NORITAKE(ノリタケ)
    26,980税込29,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori