カテゴリ
- 研磨材(6)
- 切断砥石(6)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(2)
- 25.4(2)
外径(Φmm)
- 105(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 205(2)
- 305(2)
厚さ(mm)
- 2.5
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(8)
- 6.4(8)
- 10(7)
- 13(14)
- 16(5)
- 19(13)
- 25(13)
- 32(9)
- 38(12)
- 50(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 30(6)
適合材
- ステンレス(4)
- 鉄(4)
砥材
- A(5)
A
シリーズ
- スーパーリトル(3)
スーパーリトル
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(6)
NORITAKE(ノリタケ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「NORITAKE」の検索結果

スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
NORITAKE(ノリタケ)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応








![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)