カテゴリ
- 研磨材(2)
- オフセット砥石(2)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22(2)
- 25.4(2)
外径(Φmm)
- 355(2)
厚さ(mm)
- 4.5
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(8)
- 6.4(8)
- 10(7)
- 13(14)
- 16(5)
- 19(13)
- 25(13)
- 32(9)
- 38(12)
- 50(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(2)
砥材
- A(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
NORITAKE(ノリタケ)
「NORITAKE」の検索結果

エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800~税込¥120,780~1箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100