カテゴリ

  • 研磨材(4)
    • 平形砥石(3)
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 31.75(2)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 127(2)
  • 152.4(1)
  • 203.2(1)
外径(Φmm)
  • 90(1)
  • 150(1)
  • 255(1)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 405(1)
  • 510(1)
厚さ(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 80(4)
適合材
  • (1)
砥材
  • CXY
  • A(30)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • CB(2)
  • CX(4)
  • GC(8)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • S(3)
  • SA(2)
  • SD(2)
  • SX(2)
  • WA(15)
  • その他(1)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NORITAKE」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状12粒度80厚さ(mm)13砥材CXY穴径(Φmm)31.75寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400粒度、硬度80K寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,598税込6,158
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 切削盤用 CXY 305X38X127 NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CXY 305X38X127

    NORITAKE(ノリタケ)
    64,980税込71,478
    1箱(2個)
    79日以内出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori