カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,296)
- 配管・水廻り設備部材(309)
- 切削工具(297)
- 空調・照明・電設資材(261)
- 油圧機器・油圧ホース(260)
- 制御機器(242)
- 科学研究・開発用品(221)
- 空圧工具(151)
- パソコン/周辺機器(136)
- 測定用品(132)
- FA担当者のオススメ新商品(128)
- ポンプ・送風機・電熱機器(67)
- 農業機械(57)
- 物流用品(53)
- メカニカル部品(46)
- 電動工具(32)
- 作業工具(30)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- トラック純正部品(18)
- 溶接用品(17)
- 電気材料(14)
- 機構部品(14)
- 安全用品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- バイク部品(10)
- 梱包用品(10)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全保護具(7)
- 保管用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- テープ(5)
- 家電(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CEJN(セイン)(143)
- CKD(232)
- Festo(288)
- Loc-Line(ロックライン)(31)
- RS PRO(199)
- SMC(12,764)
- アズワン(30)
- イスカル(34)
- イチネンTASCO(122)
- エスコ(116)
- エス・ピー・エアー(60)
- エナパック(50)
- カーメックス(35)
- フエニックス・コンタクト(97)
- フジキン(83)
- メディアカバーマーケット(127)
- 井筒製作所(56)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,098)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(14)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
- 名入れ(1)
価格
価格で絞り込む
「NPT」の検索結果

SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角ホースニップル NPT
井筒製作所¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SUSXM7 沈みP NPT
井筒製作所¥279税込¥3071個5日以内出荷XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)
WATERS¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
SPN 304 沈みP NPT
井筒製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
S4PN 304 四角P NPT
井筒製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
...
















![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)

















![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)