カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NR50」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセルスタンド(GT-NR50用) NR50STベッセル
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
NR50-5100 ATC RS6.0 NSK(ナカニシ)NR50-5100 ATC RS6.0NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番570-6105
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具]ナンバリングMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質亜鉛合金
NR50-5100 ATC RS4.0 NSK(ナカニシ)NR50-5100 ATC RS4.0NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1個
34日以内出荷
トラスコ品番227-4428
エアーニッパー 丸型レバーなし ベッセルエアーニッパー 丸型レバーなしベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
丸型レバーなし 谷沢製作所丸型レバーなし谷沢製作所
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
スチロンリール ヤマヨスチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
[EA109NR-50用] 50mm 替ローラー エスコ[EA109NR-50用] 50mm 替ローラーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NR-150種類ローラーセットローラーサイズ(mm)50主な用途接着剤塗布用
ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500タジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
ニュートンリング測定器 NR-50A ナリカニュートンリング測定器 NR-50Aナリカ
405,000税込445,500
1個
5日以内出荷
ニュートンリングの直径を測定して求めることができます。 凸レンズの曲率半径を求めることができます。 構造が堅牢・シンプルで学生実験に適しています。
仕様分散長(mm):40スリット幅(mm)4
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS NSK(ナカニシ)自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RSNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
ゴムマット 八州電工ゴムマット八州電工
729税込802
1個
翌々日出荷
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業
639税込703
1箱(115本)
翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) 長谷川化学工業ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)長谷川化学工業
12,980税込14,278
1個
欠品中
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×96TKG品番9-0208-0404
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ伊藤製作所(粉砕機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
針形状針先:90°
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
939税込1,033特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
【オーダー】NRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 穴なしノーブランド
657税込723
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
エアーニッパー丸型レバー無し ベッセルエアーニッパー丸型レバー無しベッセル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
GRスチロン ヤマヨGRスチロンヤマヨ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N)50(20℃)
旋削用  溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 溝入れ用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
NRゴムマット 南電機NRゴムマット南電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法t(mm)5寸法W(mm)120
ニューリブ カーブ TOSOニューリブ カーブTOSO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミ合金幅(mm)19高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757カーブ半径(mm)180
ノックアダプター KOTOノックアダプターKOTO
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグTHERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
好みに合わせた幅広いデザイン! 超軽量コンパクトタイプ ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力 飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
エコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
【オーダー】NRゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 1穴ノーブランド
943税込1,037
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
替ミラー STAHLWILLE(スタビレー)替ミラーSTAHLWILLE(スタビレー)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
テレスコピックミラー12921N-50用替ミラー。
直径(Φmm)50質量(g)20
PTFE粘着シート フロンケミカルPTFE粘着シートフロンケミカル
62,980税込69,278
1枚
当日出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80材質FEP/アクリル適合流体酸・アルカリなど