カテゴリ

  • オフィス家具(100)
    • デスク周辺用品(27)
    • 金庫・保管庫(1)
    • シェルフ(1)
  • 保管用品(4)
    • 軽・中量棚本体(単体)(3)
    • スチールラック本体(1)
  • パソコン/周辺機器(34)
    • CPUスタンド(2)
  • 機構部品(71)
  • 電気材料(31)
  • 物流用品(8)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「OAラック」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAラック 700W 標準タイプ オカムラ(岡村製作所)OAラック 700W 標準タイプオカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
天板/メラミン化粧板(標準タイプ)本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。キャスタータイプ最大積載質量80kg●カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。キャスター付き(前2個ストッパー付き)
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックスサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50
OAラック 700W ロータイプ オカムラ(岡村製作所)OAラック 700W ロータイプオカムラ(岡村製作所)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
天板/メラミン化粧板(標準タイプ)本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。キャスタータイプ最大積載質量80kg●カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。キャスター付き(前2個ストッパー付き)
高さ(mm)1081奥行(mm)850
機器モニター台 アズワン機器モニター台アズワン
124,000税込136,400
1台
当日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
CPUラック W350 ナカバヤシCPUラック W350ナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装グレー本体質量(kg)8.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソフトラック 3段 TRUSCOソフトラック 3段TRUSCO(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)棚板は、50mmピッチで移動できます。
高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408耐荷重(kg/段)50材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100均等耐荷重(kg/段)50
スチール製机上プリンターラック サンワサプライスチール製机上プリンターラックサンワサプライ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0886-70
OAラック 500D用棚板タイプ 標準 オカムラ(岡村製作所)OAラック 500D用棚板タイプ 標準オカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
天板/メラミン化粧板(標準タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウメッシュラック エコノミー キャスター付モノタロウ(54件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP奥行(mm)350間口(mm)596耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)110材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)棚板厚さ(mm)33棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバーKITA(喜多)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷から3日以内出荷
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバーKITA(喜多)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷から3日以内出荷
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK
先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
演説台 演台 キャスター付き YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台キャスター付きで、移動も楽々前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ配線ホール付きなので、コードもすっきり便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様
用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)595質量(kg)22高さ(mm)1090奥行(mm)405キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)組立時間約20~30分取扱説明書(1.09MB)総耐荷重(kg)20棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380
机下台 リヒトラブ机下台リヒトラブ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具材質スチールキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として耐荷重(kg/段)25材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
CPUラック W500 ナカバヤシCPUラック W500ナカバヤシ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装グレー本体質量(kg)11.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナーナカバヤシ(2件のレビュー)
499税込549
1本(60枚)ほか
当日出荷
OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!日常手入のクリーナー
用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど材質レーヨンポリエステル製不織布成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(232件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
プリンタラック ナカバヤシ(旧:ロアス)プリンタラックナカバヤシ(旧:ロアス)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪幅(mm)600質量(kg)17.4高さ(mm)700奥行(mm)600天板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプ TRUSCOアジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さびやすい場所での使用に適します。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。トラスコ品番328-8561材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:クロロプレンゴム(CR)ねじ長さ(mm)130全高(mm)160ねじ寸法M20×2.5許容荷重(N)13720許容荷重(N[kgf])13700 [1400 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
耐震バックル(ベルト付キ) コクヨ耐震バックル(ベルト付キ)コクヨ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルトセット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本材質PPE寸法(mm)242×152×30質量(g)275
リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバー KITA(喜多)リカバリーサンダル(バックストラップ付) EVAラバーKITA(喜多)
1,998税込2,198
1足
3日以内出荷
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したバックストラップ付のリカバリーサンダルです。・バックストラップはマジックテープ付で、足に合わせて簡単に調節することができます。・アッパーに通気孔を設けることで、長時間の着用でもムレにくく、蒸し暑い季節や作業環境でも、爽やかな履き心地をキープします。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
材質本体・靴底:EVA樹脂、合成ゴム先芯なし足幅3E
ウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 アルカリ電解イオン水 エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 アルカリ電解イオン水エレコム
709税込780
1個
翌々日出荷
日々のお掃除におすすめ!アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、たっぷり使える大容量ウェットクリーニングティッシュです。
用途アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
ウェットティッシュ クリーナー 20枚入り 大判 厚手 帯電防止 アルカリ電解イオン水 エレコムウェットティッシュ クリーナー 20枚入り 大判 厚手 帯電防止 アルカリ電解イオン水エレコム
619税込681
1個
当日出荷
日々のお掃除におすすめ!アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、ウェットクリーニングティッシュです。
用途アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。 パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。 やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。 ※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
軽量賞状額 兼用 金ラック A4/OA-A4 万丈軽量賞状額 兼用 金ラック A4/OA-A4万丈(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ質量(g)400外寸(mm)258 x 348mm内寸(mm)220 x 310適合サイズ賞状A4 OA-A4パッケージシュリンク包装
サーバーラック用15Aコンセントバー サンワサプライサーバーラック用15Aコンセントバーサンワサプライ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止めピッチ(mm)差込口間/32コンセント個数10定格入力電圧(V)125定格容量15A・125V定格入力電流(A)15アズワン品番64-0856-78
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,424税込2,666
1個
当日出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合その他:接着セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋(3件のレビュー)
3,042税込3,346特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
パソコンラック サンワサプライパソコンラックサンワサプライ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)655間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-0907-38