カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「OD-200」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 480x620mm 土のう袋(OD色/200枚) エスコ

    480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997Z-13A材質ポリプロピレン再生原料寸法(mm)480×620色ODグリーン縫製仕様底オーバーラップ、間口:片方巾着
  • 木製棚受 TRUSCO

    木製棚受

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
    用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質木材耐荷重(kg)5、(2本)10ねじサイズ(推奨)M3.5X30
  • 貼ってはがせるトイレデコレーションシート 明和グラビア

    貼ってはがせるトイレデコレーションシート

    明和グラビア
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    貼ってはがせるトイレデコレーションシート
    材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(剥離紙)紙寸法(cm)82×55
  • OD土のう 萩原工業

    OD土のう

    萩原工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(200枚)
    当日出荷
    緑に溶け込むダークグリーン色の土のう袋です。山間部や緑地帯の使用において景観美観を損なうことがなく汚れなども目立ちにくい土のう袋です。
    用途林野、山間部、緑地帯などでの工事土塁用として。仕様しぼりロープ付トラスコ品番359-8489材質ポリエチレン(PE)質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)620×480
  • 6.0mmx200m PPロープ(OD色) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(OD色)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-15A
  • 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-15
  • 20x200mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ

    20x200mmマジックストラップ(強力結束/OD)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)20色OD(オリーブドラブ)
  • 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ

    200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    翌日出荷
    ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
    エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
  • 200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475F-200特性耐候
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテック

    レーザー保護メガネ RS-80

    理研オプテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
    仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート形状一眼型質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • フレキシブルダクトホース200mmx5m PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース200mmx5m

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
    用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
  • ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO

    ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
    用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
  • ベクトロンロープ 宮島化学工業

    ベクトロンロープ

    宮島化学工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個(5巻)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
    用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
  • C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)

    C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。
    付属品DP1.4質量(kg)3.6サイズ27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)電源(V)/電流(A)19/2.58モード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×472×215(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400
  • タキシャロン コクゴ

    タキシャロン

    コクゴ
    ¥199,800税込¥219,780
    1枚
    7日以内出荷
    200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
    用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
  • 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート)

    野積みシート 砂場シート

    上村産業(上村シート)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    9日以内出荷
    エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。
    仕様ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り材質ポリエステル形状折り畳みタイプ生地国産エステル帆布6号特性耐久・耐候
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    12日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • レーザ光遮光ウィンド YL-500 山本光学

    レーザ光遮光ウィンド YL-500

    山本光学
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    17日以内出荷から63日以内出荷
    レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。