カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 電気材料(32)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 縫製用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 農業機械(1)

「ODK」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)

    ボルト型コネクタ

    大阪電具(ODK)
    279税込307
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    439税込483特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • ジョインタルZ 大阪電具(ODK)

    ジョインタルZ

    大阪電具(ODK)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
    用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
  • 異径コネクタ 大阪電具(ODK)

    異径コネクタ

    大阪電具(ODK)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
    仕様防水
  • 圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • B形銅スリーブ 硬銅単線用 大阪電具(ODK)

    B形銅スリーブ 硬銅単線用

    大阪電具(ODK)
    6,498税込7,148
    1セット(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
    構成単線仕様捻回数/2回
  • バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)

    バーディ・フレキ

    大阪電具(ODK)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
    特性軽量、柔軟性
  • 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • 銅管スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅管スリーブ(四国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • 90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    90°アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
    寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
  • 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK)

    引込線用異径スリーブ(北陸)

    大阪電具(ODK)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • 銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
  • 圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • 薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
  • 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    耐熱型イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    82,980税込91,278
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
  • 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • 薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • S形スリーブ 大阪電具(ODK)

    S形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    5,898税込6,488
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
    材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
  • 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)

    中間水抜きコネクタ

    大阪電具(ODK)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
  • ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
  • 厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)

    薄鋼用絶縁ブッシング

    大阪電具(ODK)
    78税込86
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
    主材質ポリカーボネート
  • ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用スラストパイプ

    大阪電具(ODK)
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
    材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • 防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 逆アダプタ

    大阪電具(ODK)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 正アダプタ

    大阪電具(ODK)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)

    ワイヤーブレードフレキ

    大阪電具(ODK)
    27,980税込30,778
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
  • DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用) 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)

    大阪電具(ODK)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
    用途電動工具用
  • DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ

    大阪電具(ODK)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
    用途DSアースパイプシステム用
  • ビットアース用打設棒 大阪電具(ODK)

    ビットアース用打設棒

    大阪電具(ODK)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16