カテゴリ

  • 測定用品(2,021)
  • 空調・照明・電設資材(1,547)
  • 制御機器(1,354)
  • パソコン/周辺機器(882)
  • 家電(369)
  • 事務用品(300)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(210)
  • 船舶用品・漁業資材(208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 作業服(165)
  • カー用品(154)
  • 電気材料(139)
  • 防犯用品(132)
  • バイク部品(117)
  • バッテリー・電装(109)
  • 学童・教育用品(83)
  • 安全用品(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 電動工具(73)
  • 溶接用品(71)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 厨房用品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • メカニカル部品(45)
  • 物流用品(44)
  • 住設機器(42)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 自転車部品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 作業工具(31)
  • 日用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 農業機械(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 機構部品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 安全標識(21)
  • 医療(20)
  • 安全保護具(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 防災用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • ヘルスケア(18)
  • マスク(16)
  • テープ(15)
  • 理美容(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空圧工具(11)
  • 建築金物(10)
  • オフィス家具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 介護用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 完成車(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「OFF」の検索結果

9,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFFシール スタンダード HEIKOOFFシール スタンダードHEIKO
539税込593
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質透明PET50ミクロン寸法(mm)25×30
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ on-off エーモントグルスイッチ on-offエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
OFFシール カラー HEIKOOFFシール カラーHEIKO(1件のレビュー)
639税込703
1パック(200片)
当日出荷
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
寸法(mm)25×30材質透明PET50ミクロン
OFFシール モノタロウOFFシールモノタロウ
459税込505
1パック(204片)
当日出荷
セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)ラベルサイズ(mm)30×25
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,698税込6,268
1式
当日出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
バイク専用洗車OFF ウイルソンバイク専用洗車OFFウイルソン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)
当日出荷
水のいらない簡単洗車。 シュッとスプレーさっと拭くだけでムラなく、すっきり仕上がります。 水が使えない場所にもOK。 洗車の出来ないシートの内側やメーターまわりにもオススメです。 べたつかず、すべらない。 バイク専用のマルチクリーナーですので、べたつかず、すべらず安心です。サビ防止剤も配合しました。 泡スプレータイプ。 液が飛び散らず、細かな部分もスムーズに作業できます。
用途バイク専用危険物の類別非危険物
タックラベル OFFシール HEIKOタックラベル OFFシールHEIKO
719税込791
1パック(200片)
当日出荷
提札の下部などに貼付して使用する割引シールです。文字が大きく、割引ミシン目入りなので、セール終了時や割引変更時に切り離せます。200片入り(10片×20シート)
材質透明ネーマー寸法(mm)25×30タイプセール対象外メーカー商品コード007037298
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル ZATTAON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブルZATTA
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
スイッチ ON-OFF-ON IPFスイッチ ON-OFF-ONIPF
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチON-OFF-ON
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPST On-Offニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFFミヤマ電器
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
ON・OFFスイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
599税込659
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
サインプレート OFF 光サインプレート OFF
799税込879
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8167材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容OFFテープ粘着テープ付き
波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]波動スイッチ ON-OFF タブ端子GB[制御機器]
139税込153
1個
当日出荷
1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)BRIDGE[自動車用品]
889税込978
1袋(2個)
当日出荷
用途電源のON/OFF/ONに定格電圧DC12V6A穴径(Φmm)20
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
全防水トグルスイッチ ON-OFF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全防水トグルスイッチ ON-OFFNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,098税込1,208
1個
欠品中
パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型
仕様【実装】パネル極数単極使用温度範囲(℃)-30~70定格AC125V-10A・AC250V-6A端子形状はんだ端子耐電圧AC1.5KV(1分間)絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)10以下機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILYロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)CHILY
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ON-OFFセラミックバルブ部 INAX(LIXIL)ON-OFFセラミックバルブ部INAX(LIXIL)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合SF-940長さ(mm)50.5
フジソク トグルスイッチ DPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPST On-Offニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF MTAダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFFMTA(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付シンワ測定
6,998税込7,698
1個
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
ロッカスイッチON-OFF-ON CHILYロッカスイッチON-OFF-ONCHILY
239税込263
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ) DAYTONA(デイトナ)ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル長さ(mm)800(ハーネス)使用可能電力100W電流(A)8
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)ミヤマ電器(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
ON/OFF スイッチ付 USBコネクタ JTTON/OFF スイッチ付 USBコネクタJTT
589税込648
1個
当日出荷
本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけでUSBの電源をON/OFFすることが可能です。
ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数2極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
ロッカスイッチON-OFF CHILYロッカスイッチON-OFFCHILY
239税込263
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ ON-OFFミヤマ電器
259税込285
1個
3日以内出荷
極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPSアリート(ariete)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-GFA。VULCAN OFF GRIPS FLUO YRLLOW/BLUE。販売備考:ブルー+蛍光イエローロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光イエロー/ブルー。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115蛍光イエロー/ブルータイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPSアリート(ariete)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-RAB。VULCAN OFF GRIPS WHITE/DARK.RED。販売備考:ダークレッド+ホワイトロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:イエロー/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115イエロー/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
...