カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バタフライバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
使用流体
  • 使用流体水
  • 使用流体空気(1)
ハンドル形状
  • ギア式(2)
接続方式
  • その他(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
バタフライバルブ
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(2)
OKM(オーケーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OKM」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm