カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- バタフライバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
ブランド
- OKM(オーケーエム)(1)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 1(8)
- 1.4(2)
- 2(2)
- 2.8(1)
バルブ種類

バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
「OKM」の検索結果

バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から13日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ