カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ORBIS」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付) ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)ORBIS WILL(オルビスウィル)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
スマートコンビネーションプライヤー ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤーORBIS WILL(オルビスウィル)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
ベント型マルチニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型マルチニッパーORBIS WILL(オルビスウィル)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
ベント型ニッパー ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ニッパーORBIS WILL(オルビスウィル)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
ベント型ケーブルカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ケーブルカッターORBIS WILL(オルビスウィル)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
ベント型ワイヤー・ロープカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ワイヤー・ロープカッターORBIS WILL(オルビスウィル)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
ベント型パワーカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型パワーカッターORBIS WILL(オルビスウィル)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
全長(mm)210切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ベント型ペンチ ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ペンチORBIS WILL(オルビスウィル)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使えます。
全長(mm)190切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
白地図地球儀 オルビィス白地図地球儀オルビィス
10,500税込11,550
1個
5日以内出荷
材質球体、台座:プラスチック製球径(Φmm)300縮尺4200万分の1
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8FSA
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。 オービット 36 一体型ヘッドセット H2060A。 9.4/10.7mm ブラック ORBIT 36 IS41.7/28.6(36x36)
ブラック直径(inch)ステアラー:1.1/8
中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitHP(日本ヒューレット・パッカード)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番HP ProBook 430G6使用CPUCor i5-4310U容量(GB)8ストレージSSD256G画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0L ラフアンドロードハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0Lラフアンドロード
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ハイドレーションパック。オプション・リペアパーツ。以下のハイドレーションバッグに同梱されています。◆AC-26216 ACERBIS X-STORM LOGO BACKPACK。◆AC-26167 ACERBIS H2O LOGO DRINK BACKPACK
容量(L)3
中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit Dell Technologies中古パソコン Latitude 3301 i5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitDell Technologies
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows(R)OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番Latitude 3301使用CPUCor i5-8265U容量(GB)8ストレージSSD256GB画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Motorbike Visor Cleaner LIQUI MOLYMotorbike Visor CleanerLIQUI MOLY
1,398税込1,538
1本(100mL)
7日以内出荷
ヘルメット・シールド・ゴーグルのクリーナー!汚れ・虫・油・シリコンの除去!。ヘルメット、バイザー、ゴーグルをクリーニングし、高い保性能を発揮するクリーナー。汚れや虫の痕跡、油分、シリコン層を取り除いてクリアな視界を保ちます。【使用方法】クリーニングする前にバイザーの目立たない箇所で適合性をテストし、問題ないことを確認してから施工してください。 クリーナーを表面にスプレーし、汚れが落ちるまで待ち、湿らせた布またはスポンジで取り除きます。汚れ・虫・油・シリコンの除去
用途ヘルメット・シールド・ゴーグルクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
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
"ORBIS" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷