カテゴリ
- 電気材料(50)
- 通信ケーブル(27)
- 電気部品その他関連用品(7)
- パソコン/周辺機器(924)
- マウス(14)
- 制御機器(247)
- 受動部品その他関連用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
- 測定用品(156)
- 梱包用品(62)
- メカニカル部品(55)
- 農業機械(47)
- バイク純正部品(44)
- 家電(43)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- トラック純正部品(27)
- 科学研究・開発用品(25)
- 学童・教育用品(23)
- 切削工具(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 卓上消耗品(17)
- 作業工具(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 整備工具・収納(15)
- 自動車補修部品(14)
- 事務用品(14)
- 防犯用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 縫製用品(12)
- カー用品(10)
- 物流用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(8)
- 建築金物(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 医療(7)
- 自動車純正部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 介護用品(5)
- 空圧工具(5)
- 安全保護具(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(41)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エレコム(61)
- C & K COMPONENTS(3)
- StarTech.com(177)
- SMC(157)
- NEC(78)
- KOA(66)
- 富士インパルス(58)
- Dell Technologies(58)
- 応研(55)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ナリカ(41)
- ホンダ(40)
- アズワン(32)
- 大西測定工具(30)
- サンワサプライ(29)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「OS1」の検索結果

FEP-OS1 ヒーターブユニット
富士インパルス¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷活字を入れるホルダーケース部品。コードの色が黒色に変更になります。対応FEP201~601アズワン品番65-0601-63構成部品配線、電気関連
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209アズワン品番67-2324-55
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3色黄仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2色黄仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
FC Singlemode OS1 Pigtail
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
光ファイバコネクタ LC OS1 6000
BULGIN¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-8201アズワン品番65-7665-92
光ファイバコネクタ LC OS1 6000
BULGIN¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-8215アズワン品番65-7664-68
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥5,498~税込¥6,048~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,398~税込¥4,838~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,098~税込¥7,808~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,598~税込¥5,058~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
片端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥3,398~税込¥3,738~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,498~税込¥8,248~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,198~税込¥4,618~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,898~税込¥8,688~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバコネクタ LC OS1 6000 1袋 5個入
BULGIN¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-7991アズワン品番65-7646-80
光ファイバコネクタ LC OS1 6000 1袋 5個入
BULGIN¥40,980税込¥45,0781袋(5個)7日以内出荷。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-7990アズワン品番65-7665-80
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,498~税込¥4,948~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,398~税込¥8,138~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥889税込¥9781パック(4個)当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
...

































![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)