「OSG HSSE tin」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数5関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFTOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HTOSG(オーエスジー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)OSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
フックスパナ 日研工作所フックスパナ日研工作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー)鉄骨用ドリル EX-MT-TDROSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ)OSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番217-6688材質高速度鋼(HSSE)全長(mm)137溝長(mm)87シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPTOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数5仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)