カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • オシロスコープ(2)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)(2)
チャンネル数
  • 2ch(2)
周波数帯域(MHz)
  • 20
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 100(11)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 350(2)
  • 500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OWON」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    2チャンネル サンプルレート:100MS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約1.1分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70ディスプレイ7インチLCDサンプルレート100MSa/sメモリ長さ10K
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
仕上剤wow特集