カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • オシロスコープ(2)
絞り込み
ブランド
  • OWON(2)
チャンネル数
  • 1ch
  • 2ch(16)
  • 4ch(9)
周波数帯域(MHz)
  • 40(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OWON」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)OWON(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)OWON
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。 【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。 【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。 【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ
仕上剤wow特集