カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • レバーカップリング(14)
  • 自動車補修部品(20)
  • 保管用品(12)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
小澤物産(OZC)・NTK(日本特殊陶業)・オカムラ(岡村製作所)・サンドビック・富士元工業・ニッタ・NGK(日本特殊陶業)・RK JAPAN・SUNSTAR(サンスター)・ASUS(エイスース)・EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OZ-A」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット スチールSUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
RK H.C.S スプロケット RK JAPANRK H.C.S スプロケットRK JAPAN(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルカップ ステンレス製 小澤物産(OZC)バルカップ ステンレス製小澤物産(OZC)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質ステンレス
ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス 小澤物産(OZC)ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス小澤物産(OZC)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレスタイプメスネジ型カプラー
ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス 小澤物産(OZC)ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス小澤物産(OZC)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレスタイプホースシャンクカプラー
メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス 小澤物産(OZC)ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス小澤物産(OZC)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ステンレスタイプオスネジ型カプラー
ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム小澤物産(OZC)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質アルミニウムタイプオスネジ型カプラー
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類Rタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
コレットナット サンドビックコレットナットサンドビック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
メスネジ型アダプター[OZ-A] ブロンズ 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ブロンズ小澤物産(OZC)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI  デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel B860 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- GameFirst- Power SavingAIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFOASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  ステンレス 小澤物産(OZC)ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] ステンレス小澤物産(OZC)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質ステンレスタイプダストキャップ
タップシャンク用ラバーコレット サンドビックタップシャンク用ラバーコレットサンドビック
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム小澤物産(OZC)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウムタイプホースシャンクカプラー
ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム小澤物産(OZC)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウムタイプメスネジ型カプラー
ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム 小澤物産(OZC)ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質アルミニウムタイプダストキャップ
プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用
O2センサー ダイハツ* 91525 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ* 91525 NGKNTK(日本特殊陶業)
4,898税込5,388
1個
欠品中
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-B5012
O2センサー ダイハツ* 94008 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ* 94008 NGKNTK(日本特殊陶業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-B2091
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,698税込5,168
1個
36日以内出荷
O2センサー ダイハツ* 92109 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ* 92109 NGKNTK(日本特殊陶業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-B2130
O2センサー スズキ 92546 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー スズキ 92546 NGKNTK(日本特殊陶業)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番18213-50M10
O2センサー ダイハツ 95857 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ 95857 NGKNTK(日本特殊陶業)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-97209-000
O2センサー ダイハツ* 93680 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ* 93680 NGKNTK(日本特殊陶業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-B1060
O2センサー トヨタ 90191 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー トヨタ 90191 NGKNTK(日本特殊陶業)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番89465-60440
O2センサー スバル 93246 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー スバル 93246 NGKNTK(日本特殊陶業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番22690-AA610
O2センサー スバル 94137 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー スバル 94137 NGKNTK(日本特殊陶業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番22690-AA440
O2センサー スズキ 96192 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー スズキ 96192 NGKNTK(日本特殊陶業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番18213-76G00・1A01-18-861
O2センサー トヨタ ダイハツ 91919 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー トヨタ ダイハツ 91919 NGKNTK(日本特殊陶業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
O2センサー トヨタ 95809 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー トヨタ 95809 NGKNTK(日本特殊陶業)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番89465-52620
O2センサー NGK(日本特殊陶業)O2センサーNGK(日本特殊陶業)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
O2センサー マツダ 97149 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー マツダ 97149 NGKNTK(日本特殊陶業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番L850-18-861B
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサー ダイハツ* 94380 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー ダイハツ* 94380 NGKNTK(日本特殊陶業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番89465-B1040・89465-B4030
O2センサー スズキ 93190 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー スズキ 93190 NGKNTK(日本特殊陶業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番18213-74F00・AZ46-18-861
関連キーワード
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f