カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • レバーカップリング(10)
絞り込み
材質
  • アルミ(10)
呼び径(inch)
  • 1/2(6)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 1 1/4(8)
  • 1 1/2(8)
  • 2(8)
  • 2 1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(10)
呼び径(mm)
  • 15(6)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(10)
使用流体
  • (10)
  • 粒体・粉体(1)
ブランド
  • 小澤物産(OZC)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OZC」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用
プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用
ozc oz-f特集