カテゴリ
- パソコン/周辺機器(558)
- 制御機器(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 測定用品(20)
- 家電(12)
- 自転車部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(199)
- TP-LINK(99)
- ダイヤトレンド(87)
- 工進(31)
- イメージニクス(25)
- Jabra(16)
- ソリマチ(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- D-Link(ディーリンク)(10)
- LINKMAN(10)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- サンワサプライ(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- D-LINK(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- EMEET(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PC link」の検索結果

パソコン接続用ソフト PC Link7
三和電気計器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷8台同時接続可能なデータ取込ソフト種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
PoE++インジェクター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
TP-LINK¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
TL-PA4010KIT
TP-LINK¥6,598税込¥7,2581箱(2個組)当日出荷AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター
TP-LINK¥1,698税込¥1,8681個欠品中USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
TP-LINK¥9,598税込¥10,5581個当日出荷4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
PoE+ インジェクター
TP-LINK¥4,598税込¥5,0581個当日出荷PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。
Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥6,398税込¥7,0381個当日出荷パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。インターフェースUSB 2.0周波数(GHz)2.4/5無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
スマート調光LEDランプ
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷かんたんに光を調節-照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで一変させましょう。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。お好みのスケジュールを設定-お好みの明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りのあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。用途照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)
TP-LINK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。商品タイプ有線LAN アダプタ
フルワイヤレスセキュリティカメラ
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター
TP-LINK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。色白質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス転送速度(Mbps)1000、100、10サイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール
TP-LINK¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
スマートWi-Fi電源タップ
TP-LINK¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
10ギガビット PCIe ネットワークアダプター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ
TP-LINK¥36,980税込¥40,6781個当日出荷VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
ワイヤレスセキュリティカメラ
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ
TP-LINK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
Omada ギガビット シングルモード メディアコンバーター
TP-LINK¥8,298税込¥9,1281個当日出荷Omadaシリーズのギガビット対応シングルモードメディアコンバーターで、光ファイバーとRJ45銅線ネットワーク間の変換を行います。
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781個当日出荷細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ
TP-LINK¥54,980税込¥60,4781個当日出荷設置・監視が容易な光学5倍ズーム、4MP高画質&IR範囲最大60m人物&車両の分類、スマート検知、SmartVid:映像補正テクノロジー、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格の圧縮技術。
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター
TP-LINK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB 3.0 Type-C ギガビット有線LANアダプター。USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。転送速度(Mbps)1000、100、10変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
MC200CM
TP-LINK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)。 4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。 人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。 スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。 IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。 2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。 柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ
TP-LINK¥76,980税込¥84,6781個当日出荷180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ
TP-LINK¥57,980税込¥63,7781個当日出荷夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。
10GBase-SR SFP+ LC Transceiver
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
TAPO C202 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須ですインターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
...